Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung, IP44, 32A, 5-polig, 500V, 7h, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-K52S50
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     K52S50
EAN/GTIN:
     4011721103471
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 32a
cee kupplungsdose
CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 12 - 22 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Klappdeckel mit Daumengriff, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
9005
EF000537:
EV005435
EF001391:
4
EF002169:
EV000139
EF002647:
32
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
7
EF006725:
EV000206
EF006726:
EV009028
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 7h, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Kupplung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,942*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 69,1942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 800,452*
€ 952,53788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 787,222*
€ 936,79418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 754,432*
€ 897,77408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 730,402*
€ 869,17838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 691,942*
€ 823,41098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.