Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung, IP44, 63A, 4-polig, 500V, 7h, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-K43S50
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     K43S50
EAN/GTIN:
     4011721103174
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 63a 7h
CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 63A, 4-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
EF000116:
9005
EF000537:
EV004016
EF001391:
4
EF002169:
EV000139
EF002647:
63
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
7
EF006725:
EV000206
EF006726:
EV009028
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 63a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,5834*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 154,2917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 373,6234*
€ 444,61185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,3134*
€ 438,29295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,6734*
€ 422,06135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 342,9934*
€ 408,16215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,5834*
€ 367,21425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.