Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung schwarz, IP44, 16A, 3-polig, 230V, 6h, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-K31S20B
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     K31S20B
EAN/GTIN:
     4011721140162
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 16a 6h
CEE Kupplung, schwarz, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, Klappdeckel mit Daumengriff, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), EventLine, alle Stecker sind mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
5017
EF000537:
EV004016
EF001391:
3
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000080
EF006726:
EV009024
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 16a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Kupplung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,892*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 49,9892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 583,292*
€ 694,11748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 577,832*
€ 687,62008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 551,482*
€ 656,26358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 534,222*
€ 635,72418
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 499,892*
€ 594,87148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.