Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckdose nach französisch/belgischem Standard, grau, IP 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-1662062
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1662062
EAN/GTIN:
     4011721170442
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Die Einbausteckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz, nach NF C61-314 französischem und NBN C61-112 belgischem Standard besteht aus hochschlagzähem Thermoplast und ist, dank Hammerzeichen, für höchste Belastungen ausgelegt. Als neue Eigenschaft hat ABL den flexiblen Leitungsanschluss entwickelt. Der Kunde hat so die Möglichkeit, die Einbaudose mit Leitungen bis zu 2,5 mm² in alle Richtungen anzuschließen. Einfaches Durchschleifen zum Verdrahten in Reihe ist ein weiterer Pluspunkt. Damit entfällt das mühsame Einfädeln von zwei Drähten in eine Klemme. Die Einbausteckdose mit Flanschbefestigung ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Sie ist finger- und handrückensicher nach DGUV-V3 und spritzwassergeschützt nach IP54.
Weitere Informationen:
EF000001:
16
EF000002:
250
EF000007:
EV000270
EF000010:
EV005891
EF000025:
true
EF000116:
7035
EF001257:
EV000403
EF001391:
2
EF002169:
EV000139
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002651:
true
EF002653:
EV003169
EF005474:
EV006419
EF000117:
true
EF011959:
EV000154
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1662052
ab € 4,93*
Zubehör
ABL
1662002
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.