Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 200 cm schwarz XZG425/SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 200 cm schwarz XZG425/SIL
4 mm Verbindungsleitung 200 cm schwarz XZG425/SIL
4 mm Verbindungsleitung 200 cm schwarz XZG425/SIL
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9408-20021
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9408-20021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 2,5mm² schwarz 2m
messkabel bananenstecker
4 mm Verbindungsleitung 200 cm schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425/SIL
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9575-21
ab € 2,98*
Zubehör
Stäubli
24.0238-21
ab € 8,53*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20027
ab € 7,90*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20024
ab € 7,67*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20025
ab € 7,67*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05027
ab € 5,72*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05024
ab € 5,69*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05028
ab € 5,73*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05025
ab € 7,38*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05020
ab € 5,71*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05022
ab € 5,59*
Zubehör
Stäubli
99.00077
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.