Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-F6,3/N-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-F6,3/N-X
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-F6,3/N-X
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-F6,3/N-X
Artikel-Nr.:
     C5787-49.7046-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7046-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-F6,3/N-X
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
49.7046-23
ab € 1,19*
Zubehör
Stäubli
49.7046-27
ab € 1,17*
Zubehör
Stäubli
49.7046-24
ab € 1,04*
Zubehör
Stäubli
49.7046-28
ab € 1,19*
Zubehör
Stäubli
49.7046-25
ab € 1,17*
Zubehör
Stäubli
49.7046-20
ab € 0,77*
Zubehör
Stäubli
49.7046-22
ab € 1,08*
Zubehör
Stäubli
49.7046-26
ab € 1,16*
Zubehör
Stäubli
49.7046-29
ab € 1,10*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,39*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.