Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Adapter schwarz B4-I/KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Adapter schwarz B4-I/KA
4 mm Adapter schwarz B4-I/KA
4 mm Adapter schwarz B4-I/KA
Artikel-Nr.:
     C5787-23.0440-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0440-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Adapter schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
B4-I/KA
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... > Stäubli > Adapter > Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
23.0440-22
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.