Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Winkelstecker grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 960.302 Netzstecker-Adapter Typ F Grau
Bachmann 960.302 Netzstecker-Adapter Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     C5765-960.302
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     960.302
EAN/GTIN:
     4057298025389
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Montage-Winkelstecker, grau, CEE 7/7, 2-polig mit Schutzkontakt, wiederanschließbar, 16A/250V
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
grau
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.