Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Winkelstecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 960.102 Netzstecker-Adapter Typ F Schwarz
Bachmann 960.102 Netzstecker-Adapter Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-960.102
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     960.102
EAN/GTIN:
     4057298024894
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Montage-Winkelstecker, schwarz, CEE 7/7, 2-polig mit Schutzkontakt, wiederanschließbar, 16A/250V
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.