Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWIST Lochsäge 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 931.900 Lochsäge
Bachmann 931.900 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     C5765-931.900
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     931.900
EAN/GTIN:
     4016514063789
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 105 mm
lochsäge
TWIST Lochsäge Durchmesser 105mm in Holz/Kunststoffe passendes Aufnahmewerkzeug: 918.900 Schnitttiefe 44mm im Karton
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Schnitttiefe:
44 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
105 mm
Geeignet für Gipskarton:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Glasfaser:
true
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Buntmetalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Weitere Suchbegriffe: bachmann lochsäge, Lochsäge, TWIST, Einbau, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.