Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatic Wrap sw 3,m 2,54cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.902 Kabelmuffe Schwarz
Bachmann 930.902 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-930.902
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.902
EAN/GTIN:
     4016514032556
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Automatic Wrap sw 3,0m 2,54cm
Weitere Informationen:
Max. Bündeldurchmesser:
25.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Lösbarer Verschluss:
true
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: bachmann gewebeschlauch, gewebeschlauch, geflechtschlauch kunststoff, Kabelhülle, Automatic Wrap, schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.