Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatic Wrap sw 2,m 2,54cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.901 Kabelmuffe Schwarz
Bachmann 930.901 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-930.901
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.901
EAN/GTIN:
     4016514032549
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Automatic Wrap sw 2,0m 2,54cm
Weitere Informationen:
Max. Bündeldurchmesser:
25.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Lösbarer Verschluss:
true
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.