Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy-Cover-Premium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz
BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz
BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz
BACHMANN Easy-Cover-Premium schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-930.165
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.165
EAN/GTIN:
     4016514060474
Suchbegriffe:
Kabelschlange
bachmann kabelschlangen
kabelschlange
Easy-Cover-Premium, Anschluss für 1xKabelschlange Premium, Material: PP für Einsatz in Bodenauslass Farbe: schwarz,
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Befestigungsart:
Bodenlochung
Weitere Suchbegriffe: Systemanbindung, Kanalzubehör, Bodeneinheit
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.