Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange Premium weiß RAL9003 normal Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Kabelschlange Premium weiß RAL9003 normal Tisch
BACHMANN Kabelschlange Premium weiß RAL9003 normal Tisch
Artikel-Nr.:
     C5765-930.082
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.082
EAN/GTIN:
     4016514057672
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kabelschlange PREMIUM Farbe: weiss RAL9003
Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
cremeweiß
Anzahl der festen Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Kleinster Biegeradius horizontal:
0 mm
Kleinster Biegeradius vertikal:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.