Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange Easy - Switch Premium, Material - Polypropyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Kabelschlange Easy - Switch
BACHMANN Kabelschlange Easy - Switch
BACHMANN Kabelschlange Easy - Switch
BACHMANN Kabelschlange Easy - Switch
BACHMANN Kabelschlange Easy - Switch
Artikel-Nr.:
     C5765-930.057
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.057
EAN/GTIN:
     4016514022328
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelschlange 4-Wege-Verteiler mit 3x120° horizontalen Abzweigbuchsen für Kabelschlange(r) Classic, Cube, Pro und 1 vertikaler Koppelpunkt für Kabelschlange(r) Premium. Inkl. Befestigungsschraube und massiver Basisplatte Easy-Floor-Premium. Das Set ent
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlange, bachmann fußbodenkanal, fußbodenkanal, Kabelführungssystem, Kabelschlange, Kabelkanal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.