Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange Easy-Clip Bodena uslass Pro+Cube schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-930.054
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.054
EAN/GTIN:
     4016514022298
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelschlange Easy - Clip für Bodenauslässe Pro und Cube Farbe schwarz RAL9005 Material: Polypropylen einzeln im Polybeutel verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Länge:
91 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Kabelschlange, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, bachmann fußbodenkanal, Kabelführungssystem, Kabelschlange, Kabelkanal
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.