Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C141F03 Herst.-Nr.: 930.033 EAN/GTIN: 4016514018963 |
| |
|
| | |
| Kabelführungssystem Kabelschlange PRO Farbe silber Material: Polypropylen Länge: 1m ausgezogen Maße (BxH) ca. 90x24mm einzeln im Polybeutel verpackt Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlange, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Steckmuffe, kabelbefestigung, Kabelführungssystem, Kabelschlange, Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,81* | € 32,72* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,06* | € 33,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 25,34* | € 33,29* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 25,60* | € 33,56* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,20* | € 34,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|