Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange PRO schwarz RAL9 005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.032 Kabelzubehör
Bachmann 930.032 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     C5765-930.032
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.032
EAN/GTIN:
     4016514018956
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelführungssystem Kabelschlange PRO Farbe schwarz RAL9005 Material: Polypropylen Länge: 1m ausgezogen Maße (BxH) ca. 90x24mm einzeln im Polybeutel verpackt
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9005
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.