Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C141F01 Herst.-Nr.: 930.031 EAN/GTIN: 4016514018949 |
| |
|
| | |
| Kabelführungssystem Kabelschlange Classic Farbe silber Material: Polypropylen Länge: 1m ausgezogen Maße (BxH) ca. 54x23mm einzeln im Polybeutel verpackt Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlange, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, fußbodenkanal, Kabelführungssystem, Kabelschlange, Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,97* | € 24,18* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,30* | € 24,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,58* | € 24,85* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 18,72* | € 25,07* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,10* | € 25,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|