| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-930.030 Herst.-Nr.: 930.030 EAN/GTIN: 4016514018932 |
| |
|
| | |
| Kabelführungssystem Kabelschlange Classic schwarz RAL9005 Material: Polypropylen Länge: 1m ausgezogen Maße (BxH) ca. 54x23mm einzeln im Polybeutel verpackt Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlange, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, kabelbrücke 1m schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Kabelführungssystem, Kabelschlange, Kabelkanal |
| | |
| |