Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP FRAME Auftisch Unsym 4fach RAL9006 Gehäuse sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 925.500 Steckdose Schwarz, Grau
Bachmann 925.500 Steckdose Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C5765-925.500
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     925.500
EAN/GTIN:
     4016514036349
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Leergehäuse
4fach rahmen grau
leergehäuse
TOP FRAME Einbaurahmen Auftisch unsymmetrisch Deckel+Rahmen: RAL9006 gepulvert, Gehäuse sw RAL9005 Länge: 4-fach im Einzelkarton
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
162 mm
Breite:
341 mm
Tiefe:
110 mm
Einbautiefe:
96 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9006
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Auftisch, Einbaurahmen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,16*
€ 382,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,36*
€ 380,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.