Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer für externe Taster Serie 8122,230V,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 8122 Extern Dimmer Schwarz
Bachmann 8122 Extern Dimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.083
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.083
EAN/GTIN:
     4057298030994
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
LED-Dimmer für externe Taster Farbe schwarz Serie 8122 Phasenanschnitt-Dimmer mit Soft-Start und Memory-Funktion 230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz, 4-160 W/VA (LED 3-55 W), externer Taster mit Kleinspannung störsicher verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Schieberegler
App-Steuerung über Bluetooth:
false
Seriendimmer:
false
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
false
Lichtwertspeicher:
true
Verwendbar mit Taste:
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Steuerspannung:
230 V
Nennleistung:
4 VA | 160 VA
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
05 mm² | 15 mm²
Gerätebreite:
60 mm
Gerätehöhe:
106 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnurschalter, schnurschalter schwarz, halogenlampen dimmer, bachmann schnurschalter, LED, Dimmer, Taster, extern, 8122
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.