Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Enddimmer Serie 8013 mi t 2m Kabel, 20 bis 500 Watt, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.078 Dimmer Extern Schwarz
Bachmann 924.078 Dimmer Extern Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.078
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.078
EAN/GTIN:
     4016514016044
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Schnurdimmer
Schnur-Enddimmer series 8013 mit 2m Kabel und Gerätestecker,schwarz 230 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Schieberegler
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nennspannung:
230 V
Leistung:
20 W | 500 W
Weitere Suchbegriffe: Schnurschalter, schnurdimmer 20 - 500 va, halogenlampen dimmer, schnurschalter schwarz, Dimmer, Schnur Enddimmer, Schieber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.