Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 8002, Ausschalter, 1polig, w/w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C5765-924.033
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.033
EAN/GTIN:
     4016514015597
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schnur-Zwischenschalter Serie 8002, Ausschalter, 1polig Gehäuse: weiß / Knopf weiß 2 250V Zugentlastung geschraubt, für doppelt isoliertes Flachkabel 2x0,75mm² mit eingesetzem Druckknopfschalter, Kopfdruchmesser 12mm, Verbindungsklemme für Null-Leiter, Gehäusemontage: Schnappverschluss, Schraubkontakte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, bachmann schnurschalter, Schnur Zwischenschalter, Taster, Ausschalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.