Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenanschlussbox 2/10/10 10,m Kabelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 923.002 Elektrische Box Grau
Bachmann 923.002 Elektrische Box Grau
Artikel-Nr.:
     C5765-923.002
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     923.002
EAN/GTIN:
     4016514097678
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
bachmann herdanschlussdose
herdanschlussdose
Küchen Anschlussbox 2,0m H05VV-F 5G2,5mm² für Herdanschlussdose 10,0m H05VV-F 4G2,5mm² für Kochfeld 10,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schukodose für Backofen montierbar wiederanschließbar mit WAGO-Klemmen Maße: LxB 116,14mm x 125mm, Geringe Einbautiefe: 34mm. Verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Bestückung:
Klemme
Form:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
false
Montage unter Wasser:
false
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
false
Länge:
122 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
33 mm
Durchmesser:
0 mm
Anreihbar:
false
Anzahl der Einführungen:
5
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
false
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Plombierbar:
false
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Witterungsbeständig:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Box, Schaltkasten, Anschlussbox
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.