| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-921.272 Herst.-Nr.: 921.272 EAN/GTIN: 4057298069017 |
| |
|
| | |
| Multistecker 3xEuro weiß, PVC mit erhöhtem Berührungsschutz 3x2,5A/230V Polybeutel mit Etikett Weitere Informationen: | | Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I): | false | Ausführung: | Einzel | Mit Stecker für CH (SEV 1011 Type 13) (Typ J): | false | Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F): | true | Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E): | false | Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G): | false | Mit Stecker für IT (S/P 11): | false | Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L): | false | Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A): | false | Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B): | false | Art der Buchse: | BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C) | Anzahl der USB-Ports: | 0 | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 25 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |