Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsafe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 919.371 Kabelzubehör
Bachmann 919.371 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     C5765-919.371
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.371
EAN/GTIN:
     4016514006151
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabelsafe
Steckerbox
Kabel-Safe rot, große Ausführung passend für alle Stecker (IP44)
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Farbe:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
21 mm
Gerätehöhe:
7 mm
Gerätetiefe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbox bachmann, kabelbox, Schutzhülle, Stromkabel, Kabelsafe, Kabelschutz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.