Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummikupplung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 919.177 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Bachmann 919.177 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Artikel-Nr.:
     C5765-919.177
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.177
EAN/GTIN:
     4016514006809
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Vollgummi-Kupplung schwarz mit Deckel IP 44
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Vollgummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, gummikupplung ip44 schwarz, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip44, Kupplung, Vollgummi, Steckdosenkoppler
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.