Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.0 A/A 2,m 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 918.178 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Bachmann 918.178 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-918.178
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.178
EAN/GTIN:
     4016514074549
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB 3.0 Kabel Typ A auf A, vollbeschaltet, Belegung 1:1, nicht als Host to Host Verbindung geeignet, Kabelfarbe schwarz, Steckerspritzung grau, Länge: 2,0m verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Anzahl der Verseilelemente:
0
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Verlegung im Erdreich:
false
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb anschlusskabel a-a 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel, Anschlusskabel, USB 3.0, AA, 1:1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.