Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgerätedose 70°C sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.171 Elektrischer Steckdosenkoppler 19 A
Bachmann 917.171 Elektrischer Steckdosenkoppler 19 A
Artikel-Nr.:
     C5765-917.171
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.171
EAN/GTIN:
     4016514005888
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Kaltgerätestecker
bachmann kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
Kaltgeräte-Einbaudose 70°C mit Schraubanschlüssen schwarz
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
33.9 mm
Gerätetiefe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 2polig, Kaltgerät, Einbaudose, Koppler, Steckdosen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.