Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterrahmen 55x55 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.066 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Bachmann 917.066 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.066
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.066
EAN/GTIN:
     4016514035663
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Adapterrahmen 55 x 55mm schwarz
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte für Zwischenring
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung schwarz, schalterabdeckung, bachmann adapterrahmen, Rahmen, Schalterplatte, Steckdosenabdeckung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.