Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2xMETZ CONNECT E-DAT Modul CAT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.038 Steckdosensicherung RJ-45 Schwarz
Bachmann 917.038 Steckdosensicherung RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.038
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.038
EAN/GTIN:
     4016514031177
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Modularblenden
Modularjackabdeckung
Abdeckrahmen
Rahmen mit Ausschnitt und Montagerahmen für 2xMETZ CONNECT E-DAT Modul CAT6 (nicht enthalten) inkl. 2 Schrauben im Polybeutel
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte für Zwischenring
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
1.7 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.