Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißgerätedose Typ 789 155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 916.970 Elektrischer Netzstecker C15 Grau
Bachmann 916.970 Elektrischer Netzstecker C15 Grau
Artikel-Nr.:
     C5765-916.970
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.970
EAN/GTIN:
     4016514005864
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
bachmann heißgerätedose
Heißgerätedose 155°C grau zentral montierbar Typ Nr. 789
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
84.5 mm
Gerätehöhe:
30 mm
Gerätetiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Heißgerätedose, Heissgerätedose, zentral
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.