Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI Einbaurahmen 6-fach weiss RAL9010, Bürstenleiste schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 911.001 Montage-Kit
Bachmann 911.001 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C5765-911.001
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     911.001
EAN/GTIN:
     4016514030682
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Leergehäuse
CONI Einbaurahmen 6-fach, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse und Deckel Stahl gepulvert, Farbe: weiss, RAL 9010 Deckel klappbar mit Endanschlag, und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, Aufnahme für Steckdoseneinsatz, Zubehör: Befestigungs-Set, einzeln im Karton verpackt, Die Maßangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung unter: www.BACHMANN.com/de/downloads
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
58 mm
Breite:
387 mm
Tiefe:
151 mm
Einbautiefe:
58 mm
Innentiefe:
56 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.