Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker Schweiz/CH, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 910.275 Elektrischer Netzstecker Weiß
Bachmann 910.275 Elektrischer Netzstecker Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-910.275
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.275
EAN/GTIN:
     4016514012183
Suchbegriffe:
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt - Stecker Schweiz CH 10A / 250V weiß Thermoplast - Ausführung mit Schutzkontakt und Zugentlastung. - für Leitungen bis 3G1,00mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.