Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagestecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 910.100 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz 2P+E
Bachmann 910.100 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz 2P+E
Artikel-Nr.:
     C5765-910.100
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.100
EAN/GTIN:
     4016514011810
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Montagestecker schwarz bruchfest, mit doppeltem Erdungssystem f. Zuleitung H03VV-F3G0,75-1,0-1,5mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Bauform:
Anbaugerätestecker
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
true
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, cee-stecker 16a, cee stecker, Stecker, Montagestecker, Schutzkontakt
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.