Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bright Sign LS423 Digital Signage Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Bright Sign LS423 903.800 Digital Signage Player
Bachmann Bright Sign LS423 903.800 Digital Signage Player
Artikel-Nr.:
     C5765-903.800
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     903.800
EAN/GTIN:
     4057298056208
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Digital Signage
LFD
Large Format Display
BrightSign LS423 Entry-Level Media Player Max. Displayauflösung: 1920x1080p Hardware Schnittstellen: 1x External micro SD Slot, 1x USB-C High Speed Port, 1x HDMI 2.0a Out, 1x Ethernet, verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Frequenz:
2400 MHz | 5000 MHz
Steuersignal am HF-Eingang:
ohne
Max. Speisestrom:
3000 mA
Kindersicherung:
false
Mit On Screen Display:
false
Timer:
false
Software-Update:
Daten-Schnittstelle und Satellit/Air/Kabel
Farbe:
sonstige
Netzschalter:
false
S-VHS-Ausgang:
false
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Schnittstelle RS-232:
false
Weitere Suchbegriffe: Public Display, Signage Display, digital signage-player, Autarke Systeme, Autarker Monitor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,60*
€ 627,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,02*
€ 606,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,05*
€ 597,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,93*
€ 559,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.