Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Switcher Kombikabel 5,m VGA+Miniklinke+RJ12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-903.109
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     903.109
EAN/GTIN:
     4016514037919
Suchbegriffe:
Netzwerkkabel;VGA;Audio;Kombikabel
Media Switcher Kombikabel (für Anschluss vom Anschlussfeld an Signalumsetzer und Switcher) Seite 1: VGA-15HD+Miniklinke-3,5mm+RJ12 Stecker Seite 2: VGA-15HD+Miniklinke-3,5mm+RJ12 Stecker Länge 5,0m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
false
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
false
Geeignet für Massivleiter:
false
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.