Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroflachkupplung Schraubanschluss weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-900.005
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     900.005
EAN/GTIN:
     4016514010622
Suchbegriffe:
Eurokupplung
bachmann eurokupplung
Euroflach-Kupplung weiss mit Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
true
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Eurokupplung, Schraubanschluss
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.