Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN7500 3xRCM 24xC13 6xC19 6xLS Strom 3,m CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann BN7500 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann BN7500 Stromverteilereinheit (PDU) 30 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-802.7530
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7530
EAN/GTIN:
     4057298031663
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN7500 RCM Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar mit Differenzstrommessung pro Phase 24xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen 3xRCM Modul 6xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G4mm² schwarz mit CEE 32A Stecker 3-phasig Integrierte Funktion zur Messung von Strom Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel mit integriertem Display inkl. Montageanleitung verpackt im Karton Länge ca. 1945,1mm
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Steckdose
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1945 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
true
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.197,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.345,21*
€ 2.790,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.321,80*
€ 2.762,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.248,10*
€ 2.675,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.208,89*
€ 2.628,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.197,26*
€ 2.614,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.