Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3000 RCM 18xC13 3xC19 Strom 3,m CEE Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN BN3000 RCM 18xC13 3xC19, Messung p.Ph.3m H05VV-F 5G2,CEE 3x16ALan
BACHMANN BN3000 RCM 18xC13 3xC19, Messung p.Ph.3m H05VV-F 5G2,CEE 3x16ALan
BACHMANN BN3000 RCM 18xC13 3xC19, Messung p.Ph.3m H05VV-F 5G2,CEE 3x16ALan
BACHMANN BN3000 RCM 18xC13 3xC19, Messung p.Ph.3m H05VV-F 5G2,CEE 3x16ALan
Artikel-Nr.:
     C5765-802.3022
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3022
EAN/GTIN:
     4016514093052
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3000 RCM Messung pro Phase Differenzstrommessung pro Phase 18xC13 Kaltgerätedosen, 3xC19 Kaltgerätedosen, Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton inkl. Haltewinkel
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
3
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1234 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.008,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,90*
€ 1.300,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,09*
€ 1.293,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,92*
€ 1.256,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,95*
€ 1.229,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,44*
€ 1.200,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.