Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN0500 36xC13 6xCEE7/3 Strom 3,m CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann BlueNet BN0500 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge Schwarz, Grau, Rot
Bachmann BlueNet BN0500 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     C5765-800.2404
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2404
EAN/GTIN:
     4057298016813
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN0500 ALU 1HE VM Steckdosenleiste mit integrierter Leistungsmessung, 36xC13 0° Kaltgerätedosen 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G 2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker mit Haltewinkel 1HE; mit BACHMANN Logo, verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
36
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1616 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
true
Auswertung:
lokal
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,81*
€ 488,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,20*
€ 469,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.