Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenfassung E27 sw Steckklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 641.1711 Lampenmontagezubehör
Bachmann 641.1711 Lampenmontagezubehör
Artikel-Nr.:
     3517A-66953645
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     641.1711
EAN/GTIN:
     4057298009204
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Baustellenfassung mit Kabel schwarz 0,2m H03VV-F 2x0,75mm² Seite 1: E-27 Fassung in Kunststoff Seite 2:Steckklemme grau 250V 4A T180 lose verpackt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
false
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Mit Bügel:
true
Nippelgewinde:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Lampenhalter, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, fassungen, Lampenfassung, Fassung, Sockel, Leuchtenfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,44*
€ 2,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,36*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 2,54*
4 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,69*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.