Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland H-Verteiler GST18i3 1 E/3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 375.123 Kabelzubehör
Bachmann 375.123 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     C5765-375.123
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.123
EAN/GTIN:
     4057298044403
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
H-Verteiler GST18i3, 3-polig, 1 Eingang (Buchse), 3 Ausgänge (Stecker), 250 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz mit Befestigungsmöglichkeit verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
44 mm
Höhe:
43 mm
Breite:
28.2 mm
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Befestigungsmöglichkeit:
integriert
Weitere Suchbegriffe: T-Verteiler, Verteiler, Strom, GST18
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.