Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD mit Schlaufe 2, 0m CEE7/7 RAL6028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD mit Schlaufe 2,0m CEE7/7 RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD mit Schlaufe 2,0m CEE7/7 RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD mit Schlaufe 2,0m CEE7/7 RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD mit Schlaufe 2,0m CEE7/7 RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD mit Schlaufe 2,0m CEE7/7 RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD mit Schlaufe 2,0m CEE7/7 RAL6028
Artikel-Nr.:
     C5765-350.212
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.212
EAN/GTIN:
     4057298126192
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminiumprofil lackiert in grün ähnlich RAL6028 1xÜberspannungsschutz 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz Grüne Design-Endkappen mit Schlaufe zum Aufhängen Zuleitung: 2, 0m H05VV-F 3G 1, 5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
NEMA-Code:
ohne
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Farbe:
grün
RAL-Nummer (ähnlich):
6028
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Überspannungsschutz:
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.