Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2, 0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     C5765-350.017
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.017
EAN/GTIN:
     4057298125881
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminiumprofil schwarz eloxiert 3xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz 1xUSB A/C 22W Charger Schwarze Design-Endkappen mit Schlaufe zum Aufhängen Zuleitung: 2, 0m H05VV-F 3G1, 5mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
NEMA-Code:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.