Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C Charger 2,m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann PRIMO 3 AC-Ausgänge Type EF (CEE 7/7) 2 m 2 Schwarz
Bachmann PRIMO 3 AC-Ausgänge Type EF (CEE 7/7) 2 m 2 Schwarz
Bachmann PRIMO 3 AC-Ausgänge Type EF (CEE 7/7) 2 m 2 Schwarz
Bachmann PRIMO 3 AC-Ausgänge Type EF (CEE 7/7) 2 m 2 Schwarz
Bachmann PRIMO 3 AC-Ausgänge Type EF (CEE 7/7) 2 m 2 Schwarz
Bachmann PRIMO 3 AC-Ausgänge Type EF (CEE 7/7) 2 m 2 Schwarz
Bachmann PRIMO 3 AC-Ausgänge Type EF (CEE 7/7) 2 m 2 Schwarz
Bachmann PRIMO 3 AC-Ausgänge Type EF (CEE 7/7) 2 m 2 Schwarz
Bachmann PRIMO 3 AC-Ausgänge Type EF (CEE 7/7) 2 m 2 Schwarz
Bachmann PRIMO 3 AC-Ausgänge Type EF (CEE 7/7) 2 m 2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-350.008
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.008
EAN/GTIN:
     4057298095979
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminium schwarz eloxiert Schwarze Design-Endkappen 3xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Überspannungsschutz:
false
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Halogenfrei:
false
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
NEMA-Code:
ohne
Werkstoff:
Metall
Mit Deckel:
false
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Nennstrom:
16 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.