Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERGIEWÜRFEL 4xCEE7/3 1/2xLuft IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Energy cube Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Blau
Bachmann Energy cube Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C5765-349.301
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.301
EAN/GTIN:
     4016514036509
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
"ENERGIEWÜRFEL anschlussfertig verdrahtet, Leitungseinführung mit Verschraubung von 3x1,5mm² bis 5x1,5mm² 4xSchutzkontaktsteckdosen IP44 1x Eingang Druckluft 0,5"" 2x Ausgang 0,5"" Im Polybeutel verpackt "
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP44
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
NEMA-Code:
ohne
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.