Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromverteiler Stecky 400V CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-349.009
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.009
EAN/GTIN:
     4016514010288
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler bachmann
cee stromverteiler
Stromverteiler 400V CEE, 1CEE Steckdose 16A+ 1x32A, 4 x Schutzkontaktsteckdosen, IPX4 4,0m H07RN-F 5G4,0 1x3polig C16A, 2x1polig C16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Kabellänge:
2 m
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
false
Farbe:
sonstige
Höhe:
222 mm
Breite:
396 mm
Tiefe:
242 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromverteiler, Kleinverteiler, Elektroverteiler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.