Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONF Einbaurahmen RAL9006 Lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 338.0221 Zubehör für Schreibtischablagen
Bachmann 338.0221 Zubehör für Schreibtischablagen
Artikel-Nr.:
     C5765-338.0221
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     338.0221
EAN/GTIN:
     4016514020683
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
CONFERENCE Einbaurahmen lang Farbe ähnlich RAL9006 Weißaluminium, Feinstruktur Seitenteile und große Klappe abgerundet inkl. Schnellwechsel - Vorrichtung Außenmaße: 467x183mm Einbaumaße:452x170mm Einbautiefe: 105mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
183 mm
Breite:
467 mm
Einbautiefe:
110 mm
Innentiefe:
11 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9006
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Weitere Suchbegriffe: bachmann mehrfachsteckdose, leergehäuse, mehrfachsteckdose grau, Rahmen, Einbaurahmen, Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,43*
€ 596,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,50*
€ 592,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,62*
€ 573,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,19*
€ 560,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,22*
€ 535,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.